Referenzen
Gutekunst:2.00X10.00X38.50D
Rubix:65841
Hersteller:D-260




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 38,5 mm |
Produktdetails : 2.00X10.00X38.50D Druckfeder D-260
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,83 mm, Steigung der Feder (s):4,294 mm, Federrate(R):19,176 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):290,7 N, Toleranz Fn (Fntol):20,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):268,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,99 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,83 mm, Steigung der Feder (s):4,294 mm, Federrate(R):19,176 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):23,34 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):15,16 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):290,7 N, Toleranz Fn (Fntol):20,33 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):24,51 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,95 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):268,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):19,99 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 38,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std