1.50X14.00X29.00D Druckfeder D-207J-21

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:1.50X14.00X29.00D
Rubix:101976
Hersteller:D-207J-21
1.50X14.00X29.00D Druckfeder D-207J-21

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser15,5 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.50X14.00X29.00D Druckfeder D-207J-21


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):7,857 mm, Federrate(R):5,37 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,9 N, Toleranz Fn (Fntol):5,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):95,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,2 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,78 mm, Steigung der Feder (s):7,857 mm, Federrate(R):5,37 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,46 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):19,54 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):104,9 N, Toleranz Fn (Fntol):5,77 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,15 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):7,03 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):95,84 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,2 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser15,5 mm
Durchmesser des Drahtes1,5 mm
Länge29 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
12,93 exkl. MwSt.
/ Stück
15,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,93 exkl. MwSt. / Stück
2
9,11 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
8,69 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
5,21 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
2,62 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,60 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
1,20 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
1,03 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,94 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,84 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,73 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std