Referenzen
Gutekunst:0.55X5.45X29.20D
Rubix:64576
Hersteller:D-090L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 29,2 mm |
Produktdetails : 0.55X5.45X29.20D Druckfeder D-090L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):3,016 mm, Federrate(R):0,606 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,58 mm, Knicklänge(Lk):11,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,08 N, Toleranz Fn (Fntol):0,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,36 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,94 mm, Steigung der Feder (s):3,016 mm, Federrate(R):0,606 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):7,62 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):21,58 mm, Knicklänge(Lk):11,52 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,08 N, Toleranz Fn (Fntol):0,76 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):8,27 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,36 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,69 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,76 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,55 mm |
| Länge | 29,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std