Referenzen
Gutekunst:1.00X16.00X68.10D
Rubix:65245
Hersteller:D-145F




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 68,1 mm |
Produktdetails : 1.00X16.00X68.10D Druckfeder D-145F
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,22 mm, Steigung der Feder (s):12,2 mm, Federrate(R):0,452 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,94 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,2 N, Toleranz Fn (Fntol):1,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,84 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):3,22 mm, Steigung der Feder (s):12,2 mm, Federrate(R):0,452 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,16 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):57,94 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):26,2 N, Toleranz Fn (Fntol):1,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):24,07 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):25,6 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,84 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 68,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std