Referenzen
Gutekunst:0.50X4.00X15.00D
Rubix:64621
Hersteller:D-078




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
Produktdetails : 0.50X4.00X15.00D Druckfeder D-078
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,706 mm, Federrate(R):1,17 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,44 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,951 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,77 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,53 mm, Steigung der Feder (s):1,706 mm, Federrate(R):1,17 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):6,08 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):8,92 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):10,44 N, Toleranz Fn (Fntol):0,78 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):6,5 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,97 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):9,951 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,77 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,5 mm |
| Länge | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std