Referenzen
Gutekunst:0.80X6.30X65.00D
Rubix:119266
Hersteller:D-132A-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 65 mm |
Produktdetails : 0.80X6.30X65.00D Druckfeder D-132A-01
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,18 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):0,566 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,24 mm, Knicklänge(Lk):57,79 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,94 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,65 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,51 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,18 mm, Steigung der Feder (s):2,176 mm, Federrate(R):0,566 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):29,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):35,24 mm, Knicklänge(Lk):57,79 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):19,94 N, Toleranz Fn (Fntol):1,53 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):32,04 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):23,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):15,65 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,51 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,1 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std