0.32X1.60X3.10D Druckfeder D-042F-01

Druckfeder D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gutekunst:0.32X1.60X3.10D
Rubix:481137
Hersteller:D-042F-01
0.32X1.60X3.10D Druckfeder D-042F-01

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser1,92 mm
Durchmesser des Drahtes0,32 mm
Länge3,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0.32X1.60X3.10D Druckfeder D-042F-01


Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,12 mm, Steigung der Feder (s):0,657 mm, Federrate(R):7,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):0,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,481 N, Toleranz Fn (Fntol):0,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,97 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,12 mm, Steigung der Feder (s):0,657 mm, Federrate(R):7,451 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,23 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):0,87 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):6,481 N, Toleranz Fn (Fntol):0,98 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):2,31 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):0,52 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):5,891 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,97 N ,

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser1,92 mm
Durchmesser des Drahtes0,32 mm
Länge3,1 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73202081
11,80 exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,80 exkl. MwSt. / Stück
2
8,33 exkl. MwSt. / Stück
3 bis 6
7,93 exkl. MwSt. / Stück
7 bis 16
4,43 exkl. MwSt. / Stück
17 bis 36
1,85 exkl. MwSt. / Stück
37 bis 74
1,05 exkl. MwSt. / Stück
75 bis 124
0,50 exkl. MwSt. / Stück
125 bis 174
0,43 exkl. MwSt. / Stück
175 bis 249
0,33 exkl. MwSt. / Stück
250 bis 349
0,25 exkl. MwSt. / Stück
350 bis 449
0,20 exkl. MwSt. / Stück
450 und mehr
0,18 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std