Referenzen
Gutekunst:1.60X26.40X55.00D-VA
Rubix:136638
Hersteller:VD-207K-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 55 mm |
Produktdetails : 1.60X26.40X55.00D-VA Druckfeder VD-207K-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,1 mm, Steigung der Feder (s):15,257 mm, Federrate(R):0,89 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,35 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38,582 N, Toleranz Fn (Fntol):4,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,309 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,21 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):4,1 mm, Steigung der Feder (s):15,257 mm, Federrate(R):0,89 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):11,65 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):43,35 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):38,582 N, Toleranz Fn (Fntol):4,23 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,08 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,71 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):37,309 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):4,21 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen