Referenzen
Gutekunst:2.00X23.00X25.00D-VA
Rubix:703963
Hersteller:VD-239A-08

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : 2.00X23.00X25.00D-VA Druckfeder VD-239A-08-1.4310
DRUCKFEDER -VD-239A-08-
DRUCKFEDER -VD-239A-08-
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen