Referenzen
Gutekunst:0.75X5.25X27.00D
Rubix:64826
Hersteller:D-117H-51




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 27 mm |
Produktdetails : 0.75X5.25X27.00D Druckfeder D-117H-51
Druckfeder, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):2,122 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,47 N, Toleranz Fn (Fntol):2,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N
Druckfeder, Steigung der Feder (s):2,5 mm, Federrate(R):2,122 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):16,25 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,47 N, Toleranz Fn (Fntol):2,03 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,77 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):6,63 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):33,01 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,98 N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 27 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std