Referenzen
Gutekunst:1.00X10.00X81.50D
Rubix:65199
Hersteller:D-155




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 81,5 mm |
Produktdetails : 1.00X10.00X81.50D-(D-155) Druckfeder D-155
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,59 mm, Steigung der Feder (s):4,351 mm, Federrate(R):0,551 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,37 mm, Knicklänge(Lk):66,26 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,04 N, Toleranz Fn (Fntol):1,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,76 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,88 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,59 mm, Steigung der Feder (s):4,351 mm, Federrate(R):0,551 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):25,13 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):56,37 mm, Knicklänge(Lk):66,26 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):31,04 N, Toleranz Fn (Fntol):1,89 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):27,45 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):31,04 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):29,76 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):1,88 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 81,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std