Referenzen
Gutekunst:1.00X8.00X52.00D
Rubix:65159
Hersteller:D-164




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 1.00X8.00X52.00D Druckfeder D-164
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,28 mm, Steigung der Feder (s):3,778 mm, Federrate(R):1,474 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,85 mm, Knicklänge(Lk):35,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,89 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,61 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,28 mm, Steigung der Feder (s):3,778 mm, Federrate(R):1,474 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):18,15 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):33,85 mm, Knicklänge(Lk):35,13 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):49,89 N, Toleranz Fn (Fntol):2,64 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):19,48 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):14,26 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):47,93 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,61 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1 mm |
| Länge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std