Referenzen
Gutekunst:1.50X7.00X36.30D
Rubix:137574
Hersteller:D-207KU




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 36,3 mm |
Produktdetails : 1.50X7.00X36.30D Druckfeder D-207KU
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,784 mm, Federrate(R):12,029 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):145 N, Toleranz Fn (Fntol):12,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):130 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,65 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,89 mm, Steigung der Feder (s):2,784 mm, Federrate(R):12,029 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,24 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):12,06 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):145 N, Toleranz Fn (Fntol):12,88 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,49 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):5,93 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):130 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):12,65 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,5 mm |
| Länge | 36,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std