Referenzen
Gutekunst:0.75X4.60X20.00D
Rubix:127038
Hersteller:D-117H-60




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 5,35 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 20 mm |
Produktdetails : 0.75X4.60X20.00D Druckfeder D-117H-60
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,58 mm, Steigung der Feder (s):1,925 mm, Federrate(R):3,312 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,78 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,39 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,58 mm, Steigung der Feder (s):1,925 mm, Federrate(R):3,312 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):9,8 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):10,2 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):33,78 N, Toleranz Fn (Fntol):2,45 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):10,39 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,8 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):31,82 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,39 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5,35 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,75 mm |
| Länge | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std