Referenzen
Gutekunst:0.63X3.37X18.00D-VA
Rubix:64713
Hersteller:VD-110E




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18 mm |
Produktdetails : 0.63X3.37X18.00D-VA Druckfeder VD-110E-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):1,287 mm, Federrate(R):2,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,703 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,102 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,06 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,68 mm, Steigung der Feder (s):1,287 mm, Federrate(R):2,668 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):10,99 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):7,01 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):18,703 N, Toleranz Fn (Fntol):2,09 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):11,59 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):3,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):17,102 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):2,06 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen