Referenzen
Gutekunst:3.20X25.00X42.50D
Rubix:66329
Hersteller:D-299




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 42,5 mm |
Produktdetails : 3.20X25.00X42.50D Druckfeder D-299
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):11,229 mm, Federrate(R):19,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):444,3 N, Toleranz Fn (Fntol):25,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):423,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):25,3 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,97 mm, Steigung der Feder (s):11,229 mm, Federrate(R):19,533 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):19,75 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):22,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):444,3 N, Toleranz Fn (Fntol):25,61 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):20,83 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):9,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):423,2 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):25,3 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3,2 mm |
| Länge | 42,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std