DIN7349 5.3X15X2 A4 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
dicke Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS5,3A4
Rubix:3377092
Hersteller:7349453
EAN:4043377152299


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : DIN7349 5.3X15X2 A4 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A4 15X5,3X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Durchmesser, metrisch
M5