DIN125-1 A 4.3X9X0.8 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Unterlegscheiben Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RON4A2
Spartex:RON4,3A2
Rubix:3373437
Hersteller:0125243
EAN:4043377023872
DIN125-1 A 4.3X9X0.8 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN125-1 A 4.3X9X0.8 A2 Scheibe, A=ohne Fase


Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 9X4,3X0,8

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser9 mm
NormDIN 125
Durchmesser, metrischM4
Stärke0,8 mm
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

4,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

9 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M4