DIN433-1 4.3X8X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben

Unterlegscheiben für Zylinderkopfschrauben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONTCPLAT4,3A2
Rubix:3489
Hersteller:0433243
EAN:4043377032966
DIN433-1 4.3X8X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN433-1 4.3X8X0.5 A2 Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben


Scheibe, vorzugsweise für Zylinderschrauben
Scheiben für Zylinderschrauben A2 8X4,3X0,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser8 mm
NormDIN 433
Durchmesser, metrischM4
Stärke0,5 mm
0,00 exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

4,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M4