Referenzen
Ersetzte Ref.:881133
Spartex:RONLU8A2/200
Rubix:3392609
Hersteller:255142L8
EAN:4043377141026


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L8 A2 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A2 22X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Größe | l |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,28 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
9,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
22 mm
Durchmesser, metrisch
M8