Referenzen
Ersetzte Ref.:881183
Spartex:RONLLU14A2/500
Rubix:3392532
Hersteller:255132LL14
EAN:4043377358172


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : NFE25-513 LL14 A2 AFNOR-Scheibe, Form LL
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form LL A2 45X14X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Größe | ll |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
M14