ISO7089 8.4X16X1.6 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONZ8A4ISO
Rubix:562101
Hersteller:708948
EAN:4043377308993
ISO7089 8.4X16X1.6 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7089 8.4X16X1.6 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe


Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A4 16X8X1,6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser16 mm
NormISO 7089
Durchmesser, metrischM8
Stärke1,6 mm
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

8 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

16 mm

Durchmesser, metrisch

M8