DIN7349 5.3X15X2 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

dicke Unterlegscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONEPAIS5,3A2
Rubix:3814
Hersteller:7349253
EAN:4043377152169
DIN7349 5.3X15X2 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7349 5.3X15X2 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften


Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 15X5,3X2

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser15 mm
NormDIN 7349
Durchmesser, metrischM5
Stärke2 mm
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

5,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

Durchmesser, metrisch

M5