Referenzen
Ersetzte Ref.:RON6A2
Spartex:RON6,4A2
Rubix:4167
Hersteller:0125264
EAN:4043377023940


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 6.4X12X1.6 A2 Scheibe, A=ohne Fase
Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 12X6,4X1,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M6