Referenzen
Spartex:RONLLU8A4
Rubix:3392558
Hersteller:255134LL8
EAN:4043377141408


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : NFE25-513 LL8 A4 AFNOR-Scheibe, Form LL
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form LL A4 30X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Größe | ll |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
30 mm
Durchmesser, metrisch
M8