DIN7349 8.4X21X4 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
dicke Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS8,4A2
Rubix:4633
Hersteller:7349284
EAN:4043377152183


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 21 mm |
Produktdetails : DIN7349 8.4X21X4 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 21X8,4X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Durchmesser, metrisch
M8