Referenzen
Ersetzte Ref.:881159
Spartex:RONMU12A4/100
Rubix:3392616
Hersteller:255144M12
EAN:4043377141538


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M12 A4 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A4 27X12X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 27 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Größe | m |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
12 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
27 mm
Durchmesser, metrisch
M12