Referenzen
Ersetzte Ref.:881123
Spartex:RONZ12A2/100
Rubix:3392653
Hersteller:255142Z12
EAN:4043377141231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z12 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 24X12X2,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Größe | z |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
12 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M12