CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 407 10 PP509800010, Neopren, sw, 0,75 mm stark, 36 cm, profiliert

Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 407

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:407-10
Rubix:1703825
Hersteller:34407130
EAN:3245424071206
CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 407 10 PP509800010, Neopren, sw, 0,75 mm stark, 36 cm, profiliert
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertabcjlmns
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCH ULTRANEO 407 10 PP509800010, Neopren, sw, 0,75 mm stark, 36 cm, profiliert


Der Schutzhandschuh UltraNeo 407 von MAPA ist für Arbeiten konzipiert, bei denen ein längerer Kontakt mit chemischen Substanzen wie Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Säuren besteht. Seine Konstruktion aus Polychloropren sowie der mehrschichtige Aufbau sorgen für eine hervorragende chemische und mechanische Beständigkeit.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh verfügt über zwei übereinanderliegende Schichten aus Polychloropren. Ziel ist es, die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit des Handschuhs deutlich zu erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht die rote Innenschicht eine visuelle Erkennung von Materialverschleiß und trägt so zu einem konstant hohen Sicherheitsniveau während der Nutzung bei. Außen erleichtert die rutschfeste Profilierung das Greifen von feuchten oder glatten Gegenständen, insbesondere bei Arbeiten mit Flüssigkeiten oder Lösungsmitteln. Innen sorgt die chlorinierte Ausrüstung für ein einfaches An- und Ausziehen und unterstützt effiziente, wiederholte Handhabungen in Werkstätten oder Produktionsbereichen. Der silikonfreie Aufbau reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf empfindlichen Materialien vor dem Lackieren.

Spezifikationen:
• Material: Polychloropren
• Farbe: schwarz
• Innenverarbeitung: chloriniert
• Außenverarbeitung: rutschfeste Profilierung
• Länge: 360 mm
• Stärke: 0,75 mm

Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie III: Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken, insbesondere bei Exposition gegenüber chemischen Stoffen
• EN ISO 374-1 - Typ A (ABCJLMNS): bestätigt den Schutz gegen mehrere gefährliche Chemikalien - die Buchstaben stehen für geprüfte Substanzen wie Methanol, Aceton, Acetonitril, n-Heptan, Schwefelsäure, Salpetersäure, Essigsäure und Flusssäure
• EN 388 (2111X): bewertet den Schutz gegen mechanische Risiken. - die Leistungsstufen geben die Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-5: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest und bewertet die Fingerfertigkeit - Stufe 5/5 steht für eine sehr hohe Geschicklichkeit beim Handling von Gegenständen

Stärken

• Verstärkter Chemikalienschutz durch zwei übereinanderliegende Schichten aus Polychloropren
• Erleichterte Handhabung rutschiger Gegenstände dank rutschfester Profilierung der Oberfläche
• Reduziertes Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung
• Einfaches An- und Ausziehen dank chlorinierter Innenverarbeitung

Anwendungen

Der UltraNeo 407 wird in industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen mit chemischen Substanzen gearbeitet wird. In der mechanischen Industrie kommt er insbesondere bei Entfettungs-, Abbeiz- oder Oberflächenbehandlungsprozessen von Metallen auf Säurebasis zum Einsatz. Der Handschuh wird zudem in der chemischen Industrie für die Handhabung und den Transport von Chemikalienfässern sowie bei Dekontaminationsarbeiten und Eingriffen an Alkylierungsanlagen verwendet.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge360 mm
Chemikalienschutzwertabcjlmns
Hauptmaterialneopren
Schutzklassenein
Farbeschwarz
Stärke0,75 mm
Werkstoffneopren
Zolltarifcode40151900
720,96 € exkl. MwSt.
/ 48 Paar
857,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe