16-9 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
TEGERA 16-9 CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:16-9
Rubix:2500514
EAN:7340118332932

Dokumente
Produktdetails : 16-9 SCHWARZ Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 16 Handschuh ist ein Schutzhandschuh, der speziell entwickelt wurde, um einen überragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien zu bieten und dabei gleichzeitig die Fingerfertigkeit und den Tragekomfort des Anwenders zu erhalten. Hergestellt aus 0,34 mm starkem Butyl mit sandgestrahlter Oberfläche ermöglicht er präzises und sicheres Arbeiten in risikoreichen Umgebungen. Die Touchscreen-Kompatibilität und seine vielseitige Einsetzbarkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Schutzausrüstungsstück für Fachkräfte im Umgang mit chemischen Substanzen.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh kombiniert einen fortschrittlichen Schutz gegen gefährliche Chemikalien mit hohem Tragekomfort und Flexibilität. Der Handschuh ist vollständig undurchlässig und verhindert so jeden direkten Kontakt mit schädlichen Flüssigkeiten, während er gleichzeitig ein exzellentes Tastgefühl bietet. Die sandgestrahlte Oberfläche gewährleistet selbst in feuchten oder rutschigen Umgebungen einen sicheren Griff. Das verwendete Butylmaterial ist aufgrund seiner chemischen Beständigkeit besonders ausgewählt worden. Der ergonomisch gestaltete Handschuh besitzt einen aufgerollten Rand, um das Handgelenk vollständig zu schützen. Zudem ist der Handschuh touchscreenfähig, sodass digitale Geräte ohne Ausziehen bedient werden können.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. III
• Stärke: 0,34 mm
• Länge: 350 mm
• Griffdesign: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farbe: Schwarz
• Material: Butyl
• Bundtyp: Aufgerollter Rand
Normen:
• EN ISO 374-1/Typ B (BIK): Diese Norm bestätigt den Schutz gegen folgende Chemikalien: Aceton (B), Essigsäure 99 % (I), Natriumhydroxid 40 % (K), mit kontrollierten Durchlässigkeitsstufen.
• EN ISO 374-5 (Virus): Diese Norm bescheinigt Schutz gegen Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und Viren.
• EN 388 A (0010X): Der Handschuh ist reißfest (1/4).
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf persönliche Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, steht Ejendals für höchste Arbeitssicherheit und bietet Qualitätsprodukte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh kombiniert einen fortschrittlichen Schutz gegen gefährliche Chemikalien mit hohem Tragekomfort und Flexibilität. Der Handschuh ist vollständig undurchlässig und verhindert so jeden direkten Kontakt mit schädlichen Flüssigkeiten, während er gleichzeitig ein exzellentes Tastgefühl bietet. Die sandgestrahlte Oberfläche gewährleistet selbst in feuchten oder rutschigen Umgebungen einen sicheren Griff. Das verwendete Butylmaterial ist aufgrund seiner chemischen Beständigkeit besonders ausgewählt worden. Der ergonomisch gestaltete Handschuh besitzt einen aufgerollten Rand, um das Handgelenk vollständig zu schützen. Zudem ist der Handschuh touchscreenfähig, sodass digitale Geräte ohne Ausziehen bedient werden können.
Spezifikationen:
• Kategorie: Kat. III
• Stärke: 0,34 mm
• Länge: 350 mm
• Griffdesign: Sandgestrahlte Oberfläche
• Farbe: Schwarz
• Material: Butyl
• Bundtyp: Aufgerollter Rand
Normen:
• EN ISO 374-1/Typ B (BIK): Diese Norm bestätigt den Schutz gegen folgende Chemikalien: Aceton (B), Essigsäure 99 % (I), Natriumhydroxid 40 % (K), mit kontrollierten Durchlässigkeitsstufen.
• EN ISO 374-5 (Virus): Diese Norm bescheinigt Schutz gegen Mikroorganismen wie Pilze, Bakterien und Viren.
• EN 388 A (0010X): Der Handschuh ist reißfest (1/4).
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf persönliche Schutzausrüstung, insbesondere auf Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, steht Ejendals für höchste Arbeitssicherheit und bietet Qualitätsprodukte, die Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig schützen.
Stärken
• Erhöhter Schutz vor aggressiven Chemikalien
• Touchscreen-Kompatibilität für nahtlose digitale Nutzung
• Hervorragender Griff dank sandgestrahlter Oberfläche
• Optimaler Komfort und hohe Flexibilität für präzises Arbeiten
• Vollständige Undurchlässigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
• Ergonomisches Design für optimalen Sitz
• Touchscreen-Kompatibilität für nahtlose digitale Nutzung
• Hervorragender Griff dank sandgestrahlter Oberfläche
• Optimaler Komfort und hohe Flexibilität für präzises Arbeiten
• Vollständige Undurchlässigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
• Ergonomisches Design für optimalen Sitz
Anwendungen
Der TEGERA® 16 Handschuh eignet sich ideal für mittelschwere Handhabungsarbeiten in chemischen oder gefährlichen Umgebungen. Er wird insbesondere empfohlen für Bereiche mit chemischen Risiken, korrosiven Stoffen oder hohem Infektionspotenzial. Typische Einsatzbereiche sind Landwirtschaft, Petrochemie, Labore, chemische Industrie, Reinigungsdienste, Sanierungsarbeiten oder Reparatureinsätze. Der Handschuh ist sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet, insbesondere unter Bedingungen mit flüssigen oder festen chemischen Substanzen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Hauptmaterial | butyl |
| Farbe | schwarz |
| Manschettenstil | gerollte kanten |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | butyl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
773,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage