39-122-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril AlphaTec
AlphaTec 39-122
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:39-122 07
Rubix:3232553
Hersteller:39122070
EAN:0076490497675




Dokumente
Produktdetails : 39-122-7 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril AlphaTec
Die AlphaTec® 39-122 Handschuhe der Marke Ansell wurden entwickelt, um zuverlässigen chemischen Schutz und einen optimalen Komfort für den Anwender zu bieten. Dank ihrer verstärkten Nitrilzusammensetzung zeichnen sie sich durch ihre Langlebigkeit und hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus, während sie gleichzeitig eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit gewährleisten. Das Innenfutter aus Interlock-Baumwolle sorgt für hohen Tragekomfort, während vorgekrümmte Finger und das Flügeldaumendesign die Ermüdung der Hände, selbst bei langen Tragezeiten, reduzieren.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 39-122 bestehen aus verstärktem Nitril und bieten somit einen wirksamen Schutz vor Chemikalien sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das Interlock-Baumwollfutter gewährleistet einen optimalen Komfort und reduziert die Schweißbildung, wodurch das Tragegefühl verbessert wird. Zudem verfügen die Handschuhe über vorgekrümmte Finger und ein Flügeldaumendesign, was die Belastung und Ermüdung der Hände verringert. Ihre spezielle Oberflächenstruktur sorgt für einen hervorragenden Griff sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Interlock-Baumwolle
• Manschettentyp: Schutzstulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 310 mm
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 4111B, was seine hohe Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 wird mit B bewertet. Zudem erfüllt der Handschuh die Anforderungen der EN ISO 374-1 mit der Typ-B-Klassifizierung für Chemikalienschutz (JKT: n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd) sowie der EN ISO 374-5 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Schließlich entspricht er der EN 407 und bietet Schutz gegen Kontaktwärme (1/4). Diese Handschuhe sind zudem für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Sortiment an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke als Referenz für Innovation und Qualität etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in seine Produktionsprozesse. Dank fortschrittlicher Technologien bietet Ansell einen optimalen Schutz, ohne den Tragekomfort und die Beweglichkeit der Anwender einzuschränken. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden trägt Ansell dazu bei, deren Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und bleibt somit ein führender Anbieter im Bereich persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 39-122 bestehen aus verstärktem Nitril und bieten somit einen wirksamen Schutz vor Chemikalien sowie eine verlängerte Lebensdauer. Das Interlock-Baumwollfutter gewährleistet einen optimalen Komfort und reduziert die Schweißbildung, wodurch das Tragegefühl verbessert wird. Zudem verfügen die Handschuhe über vorgekrümmte Finger und ein Flügeldaumendesign, was die Belastung und Ermüdung der Hände verringert. Ihre spezielle Oberflächenstruktur sorgt für einen hervorragenden Griff sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Interlock-Baumwolle
• Manschettentyp: Schutzstulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 310 mm
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 4111B, was seine hohe Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen durch Klingen (1/4), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 wird mit B bewertet. Zudem erfüllt der Handschuh die Anforderungen der EN ISO 374-1 mit der Typ-B-Klassifizierung für Chemikalienschutz (JKT: n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd) sowie der EN ISO 374-5 für den Schutz gegen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien und Viren). Schließlich entspricht er der EN 407 und bietet Schutz gegen Kontaktwärme (1/4). Diese Handschuhe sind zudem für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Schutzausrüstungen und bietet ein breites Sortiment an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke als Referenz für Innovation und Qualität etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei die höchsten Sicherheitsstandards. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Verfahren in seine Produktionsprozesse. Dank fortschrittlicher Technologien bietet Ansell einen optimalen Schutz, ohne den Tragekomfort und die Beweglichkeit der Anwender einzuschränken. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden trägt Ansell dazu bei, deren Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und bleibt somit ein führender Anbieter im Bereich persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Stärken
• Verbesserter Chemikalienschutz dank verstärkter Nitrilzusammensetzung
• Erhöhter Tragekomfort durch Interlock-Baumwollfutter, welches die Schweißbildung reduziert
• Reduzierung der Handermüdung durch vorgekrümmte Finger und Flügeldaumendesign
• Hervorragende Griffsicherheit in trockenen und feuchten Umgebungen für sicheres Handling von Materialien
• Erhöhter Tragekomfort durch Interlock-Baumwollfutter, welches die Schweißbildung reduziert
• Reduzierung der Handermüdung durch vorgekrümmte Finger und Flügeldaumendesign
• Hervorragende Griffsicherheit in trockenen und feuchten Umgebungen für sicheres Handling von Materialien
Anwendungen
Die Handschuhe eignen sich ideal für den Wechsel von Öl, Flüssigkeiten und Filtern sowie für das Handling von Materialien mit scharfen Kanten oder unbearbeiteten Schnittflächen. Sie sind perfekt für das Auftragen von Beschichtungsmitteln auf verschiedene Produkte, das Anpassen von Paneelen, Bauteilen und Komponenten sowie für Wartungsarbeiten an Produktionsanlagen. Darüber hinaus sind sie hervorragend für Reparaturen und Wartungen von Maschinen sowie für die Montage und Demontage von Geräten geeignet. Besonders bewährt haben sie sich in industriellen Sektoren wie der Kfz-Nachbearbeitung und der Metallverarbeitung, wo Sicherheit und Präzision essenziell sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | jkt |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | interlock-baumwolle / nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage