37-676-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Solvex®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:37-676 10
Rubix:2007202
Hersteller:37676100
EAN:0076490497835

Dokumente
Produktdetails : 37-676-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® Solvex® 37-676 Sicherheitshandschuhe bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Chemikalien bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Sie bestehen aus Nitril, was für eine erhöhte Haltbarkeit sorgt, während die umgekehrte Diamantoberfläche einen sicheren Griff gewährleistet.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihre Baumwollbeflockung aus, welche Feuchtigkeit effektiv aufnimmt und so den Tragekomfort erheblich verbessert. Die umgekehrte Diamantstruktur sorgt für einen sicheren Halt, ideal für präzise Arbeiten unter trockenen oder feuchten Bedingungen. Die Hochleistungs-Nitrilmischung bietet eine verstärkte chemische Beständigkeit und eine hohe Abriebfestigkeit, wodurch diese Handschuhe langlebiger sind. Ihre Handflächenstärke von 0,43 mm erhöht die Widerstandsfähigkeit, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 330 mm, je nach Größe
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt mehrere europäische Normen:
• EN ISO 21420
• EN 388 mit einer Klassifizierung von 4101X, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt.
• EN ISO 374-1 (JKLOPT), beständig gegen folgende Chemikalien: n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40% (K), Schwefelsäure 96% (L), Ammoniak 25% (O), Wasserstoffperoxid 30% (P) und Formaldehyd 37% (T).
• EN ISO 374-5, zertifiziert für den Schutz gegen Viren.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, wobei höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Verfahren und innovative Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz und bleibt eine feste Größe in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihre Baumwollbeflockung aus, welche Feuchtigkeit effektiv aufnimmt und so den Tragekomfort erheblich verbessert. Die umgekehrte Diamantstruktur sorgt für einen sicheren Halt, ideal für präzise Arbeiten unter trockenen oder feuchten Bedingungen. Die Hochleistungs-Nitrilmischung bietet eine verstärkte chemische Beständigkeit und eine hohe Abriebfestigkeit, wodurch diese Handschuhe langlebiger sind. Ihre Handflächenstärke von 0,43 mm erhöht die Widerstandsfähigkeit, ohne die Fingerfertigkeit einzuschränken.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja, gemäß EN 1149
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 330 mm, je nach Größe
• Farbe: Grün
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt mehrere europäische Normen:
• EN ISO 21420
• EN 388 mit einer Klassifizierung von 4101X, die seine Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4) und Durchstiche (1/4) bestätigt.
• EN ISO 374-1 (JKLOPT), beständig gegen folgende Chemikalien: n-Heptan (J), Natriumhydroxid 40% (K), Schwefelsäure 96% (L), Ammoniak 25% (O), Wasserstoffperoxid 30% (P) und Formaldehyd 37% (T).
• EN ISO 374-5, zertifiziert für den Schutz gegen Viren.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung an. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung, wobei höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Unternehmen setzt auf nachhaltige Verfahren und innovative Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz und bleibt eine feste Größe in der PSA-Branche.
Stärken
• Schutz gegen zahlreiche Chemikalien dank der Hochleistungs-Nitrilmischung
• Hervorragender Tragekomfort durch feuchtigkeitsabsorbierende Baumwollbeflockung
• Verbesserter Griff durch die umgekehrte Diamantstruktur
• Hohe Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen
• Hervorragender Tragekomfort durch feuchtigkeitsabsorbierende Baumwollbeflockung
• Verbesserter Griff durch die umgekehrte Diamantstruktur
• Hohe Abriebfestigkeit und längere Lebensdauer im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen
Anwendungen
Die AlphaTec® Solvex® 37-676 Handschuhe sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:
• Transport von Teilen zur Produktionslinie
• Verarbeitung von Lebensmitteln
• Schmiedearbeiten
• Sanitärinstallationen
• Handhabung ein- und ausgehender Waren
• Abfüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen
• Be- und Entladen von Prozessausrüstung
• Transfer von festen und flüssigen Komponenten zwischen Behältern und Verarbeitungssystemen
• Überwachung laufender Prozesse
• Testverfahren
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen, Betrieb von Crackanlagen (BTX-Verarbeitung in der Petrochemie)
• Reinigung und Lackierung mit Werkzeugen oder Robotern
Diese Handschuhe werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter: Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Metallindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemieindustrie, Landwirtschaft, Kfz-Nachmarkt, öffentliche Dienstleistungen und Lagerhaltung.
• Transport von Teilen zur Produktionslinie
• Verarbeitung von Lebensmitteln
• Schmiedearbeiten
• Sanitärinstallationen
• Handhabung ein- und ausgehender Waren
• Abfüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
• Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen
• Be- und Entladen von Prozessausrüstung
• Transfer von festen und flüssigen Komponenten zwischen Behältern und Verarbeitungssystemen
• Überwachung laufender Prozesse
• Testverfahren
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen, Betrieb von Crackanlagen (BTX-Verarbeitung in der Petrochemie)
• Reinigung und Lackierung mit Werkzeugen oder Robotern
Diese Handschuhe werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter: Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Metallindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemieindustrie, Landwirtschaft, Kfz-Nachmarkt, öffentliche Dienstleistungen und Lagerhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 79 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | jklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,43 mm |
| Werkstoff | nitril |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std