8150-7 GELB Chemikalienschutzhandschuh TEGERA

Chemikalienschutzhandschuh TEGERA 8150

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8150-7
Rubix:2502687
EAN:7392626815063
8150-7 GELB Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Länge300 mm
Hauptmateriallatex
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8150-7 GELB Chemikalienschutzhandschuh TEGERA


Die Chemikalienschutzhandschuhe TEGERA 8150 bieten dank ihrer Ausführung aus 0,40 mm starkem Naturlatex eine ausgewogene Kombination aus Flexibilität und Tragekomfort. Ihre vielseitige Konstruktion unterstützt zuverlässig Haushaltsarbeiten sowie Tätigkeiten in feuchten Umgebungen.

Eigenschaften:
Diese Chemikalienschutzhandschuhe basieren auf einer Struktur aus Naturlatex, die ein präzises Arbeiten in nassen oder verschmutzten Umgebungen ermöglicht. Die haftende Oberfläche verbessert den Griff, während die innenliegende Baumwollbeflockung bei wiederholtem Einsatz für spürbaren Komfort sorgt. Die wasserdichte Ausführung begrenzt das Eindringen von Flüssigkeiten und trägt dazu bei, die Hände trocken zu halten. Das Material bleibt dauerhaft flexibel, was längeres Arbeiten erleichtert und Ermüdungserscheinungen reduziert. Die Eignung für den Lebensmittelkontakt erweitert den Einsatzbereich auf Vorbereitungs- und Servicetätigkeiten.

Spezifikationen:
• Typ: Allzweck-Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe
• Kategorie: III
• Mehrere Größen verfügbar
• Materialstärke: 0,40 mm
• Innenausstattung: beflockt
• Griffdesign: Diamant-Griffmuster
• Material: Latex
• Länge: 300 mm
• Farbe: gelb
• AQL: 0,65

Normen:
Diese Handschuhe sind CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Sie entsprechen den folgenden Standards:

• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, insbesondere hinsichtlich Ergonomie und Unbedenklichkeit
• EN 388:2016+A1:2018 (2000X): bewertet die mechanische Widerstandsfähigkeit des Handschuhs mit einem Abriebwert von 2/4
• EN ISO 374-5:2016: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen
• EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ B (KPT): bescheinigt die chemische Beständigkeit gegenüber mindestens drei Chemikalien

Stärken

• Verbesserte Griffsicherheit in feuchten Umgebungen
• Reduzierter Tragekomfortverlust bei längeren Einsätzen dank beflockter Innenseite
• Begrenzung des Eindringens von Wasser oder Flüssigkeiten durch die wasserdichte Struktur
• Geeignet für vielseitige Handhabungen, einschließlich der Lebensmittelzubereitung

Anwendungen

Diese Handschuhe sind geeignet für Arbeiten in feuchten oder nassen Umgebungen sowie in Bereichen, in denen die Hände Schmutz oder Lebensmitteln ausgesetzt sind. Einsatzfähig bei Tätigkeiten wie Reinigung, mittelschwerer Handhabung sowie bei Arbeiten in Küche und Service. Ebenfalls verwendbar sind sie in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelverarbeitung und im HoReCa-Bereich.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht52 g
Größe7
Länge300 mm
Hauptmateriallatex
Schutzklassenein
Farbegelb
Stärke0,4 mm
HerkunftslandMY
12,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
14,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe