48-10 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Handschuhe TEGERA 48
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:48-10
Rubix:2501748
EAN:7392626038769

Dokumente
Produktdetails : 48-10 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 48 Chemikalienschutzhandschuh ist ein vielseitiger, extrem widerstandsfähiger Nitrilhandschuh, der speziell für den Schutz vor chemischen Substanzen entwickelt wurde. Dank der diamantstrukturierten Oberfläche bietet er eine sichere Griffigkeit, selbst in öligen oder fettigen Umgebungen. Die latexfreie Verarbeitung reduziert zudem das Risiko von Allergien.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 48 ist der dickste Nitrilhandschuh der Marke Tegera mit einer Materialstärke von 0,6 mm. Er ist flüssigkeitsundurchlässig und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten. Die diamantierte Oberfläche gewährleistet eine sichere Handhabung in anspruchsvollen Arbeitsbereichen. Zusätzlich sorgt die extra-lange Stulpe (450 mm) für einen erweiterten Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten. Der Handschuh ist zudem lebensmittelgeeignet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Manschettentyp: Extra-lang (450 mm)
• Latexfrei: Ja
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10
• Farbe: Grün
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Packung
Normen:
Der TEGERA® 48 Chemikalienschutzhandschuh erfüllt die strengen europäischen Sicherheitsstandards:
✔ EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
✔ EN 388 (4102) – Schutz gegen mechanische Risiken
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Durchstichfestigkeit: 2/4
✔ EN ISO 374-1 Typ A – Chemikalienschutz (AJKLOP):
• Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 %
✔ EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Viren)
✔ EN 16523-1 – Beständigkeit gegen chemische Permeation
✔ Lebensmittelgeeignet – Entspricht den EU-Richtlinien für den Kontakt mit Lebensmitteln
Markeninformationen:
TEGERA® ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich seit 1949 auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und höchste Sicherheitsstandards, um den bestmöglichen Schutz für Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 48 ist der dickste Nitrilhandschuh der Marke Tegera mit einer Materialstärke von 0,6 mm. Er ist flüssigkeitsundurchlässig und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten. Die diamantierte Oberfläche gewährleistet eine sichere Handhabung in anspruchsvollen Arbeitsbereichen. Zusätzlich sorgt die extra-lange Stulpe (450 mm) für einen erweiterten Schutz gegen Spritzer und Flüssigkeiten. Der Handschuh ist zudem lebensmittelgeeignet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Manschettentyp: Extra-lang (450 mm)
• Latexfrei: Ja
• Verfügbare Größen: 8, 9, 10
• Farbe: Grün
• Verpackungseinheit: 6 Paar pro Packung
Normen:
Der TEGERA® 48 Chemikalienschutzhandschuh erfüllt die strengen europäischen Sicherheitsstandards:
✔ EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
✔ EN 388 (4102) – Schutz gegen mechanische Risiken
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Durchstichfestigkeit: 2/4
✔ EN ISO 374-1 Typ A – Chemikalienschutz (AJKLOP):
• Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 %
✔ EN ISO 374-5 – Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Viren)
✔ EN 16523-1 – Beständigkeit gegen chemische Permeation
✔ Lebensmittelgeeignet – Entspricht den EU-Richtlinien für den Kontakt mit Lebensmitteln
Markeninformationen:
TEGERA® ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich seit 1949 auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und höchste Sicherheitsstandards, um den bestmöglichen Schutz für Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zu gewährleisten.
Stärken
• Maximaler Chemikalienschutz durch extra-dickes Nitril.
• Extra-lange Stulpe (450 mm) für erweiterten Schutz gegen Spritzer und F Flüssigkeiten.
• Diamantstrukturierte Oberfläche für einen sicheren Griff, auch in öligen oder fettigen Umgebungen.
• Latexfrei – Reduziert das Risiko allergischer Reaktionen.
• Extra-lange Stulpe (450 mm) für erweiterten Schutz gegen Spritzer und F Flüssigkeiten.
• Diamantstrukturierte Oberfläche für einen sicheren Griff, auch in öligen oder fettigen Umgebungen.
• Latexfrei – Reduziert das Risiko allergischer Reaktionen.
Anwendungen
Der TEGERA® 48 Chemikalienschutzhandschuh eignet sich ideal für hochrisikoreiche Arbeitsumgebungen mit chemischen, mikrobiologischen oder korrosiven Gefahren. Er ist besonders empfehlenswert für:
• Laborarbeiten und Handhabung von Chemikalien
• Petrochemische Industrie
• Papier- und Zellstoffindustrie
• Sanierung, Reinigung und Lackierarbeiten
• Landwirtschaft, Kunststoff- und Metallverarbeitung
• Laborarbeiten und Handhabung von Chemikalien
• Petrochemische Industrie
• Papier- und Zellstoffindustrie
• Sanierung, Reinigung und Lackierarbeiten
• Landwirtschaft, Kunststoff- und Metallverarbeitung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 450 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklop |
| Hauptmaterial | nitril |
| Farbe | grün |
| Stärke | 0,6 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Herkunftsland | MY |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,84 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
72,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen