UVEX-9193265 9193265 Schutzbrille sportstyle fbl. sv exc. sw/lime
UVEX-9193265 9193265 Schutzbrille sportstyle fbl. sv exc. sw/lime
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9193265
Rubix:2098814
Hersteller:9193265
EAN:4031101668314


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : UVEX-9193265 9193265 Schutzbrille sportstyle fbl. sv exc. sw/lime
Die Bügelbrille uvex sportstyle kombiniert hohen Tragekomfort mit zuverlässigem Augenschutz. Dank ihrer leichten Bauweise und der optimierten Scheibengeometrie eignet sie sich für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Gleichzeitig erfüllt sie die Anforderungen der Normen EN 166 und EN 170 und bietet damit normgerechte Sicherheit für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Die uvex sportstyle Schutzbrille überzeugt durch ein sportliches Design und eine robuste Kunststofffassung, die sich flexibel an verschiedene Gesichtsformen anpasst. Die klare Polycarbonatscheibe sorgt für eine präzise Sicht und ist mit der uvex supravision excellence Beschichtung ausgestattet, die die Scheibe innen dauerhaft beschlagfrei hält und außen eine hohe Kratz- sowie Chemikalienbeständigkeit bietet.
Die uvex duo component Mehrkomponententechnologie erhöht den Komfort durch einen besonders weichen, verstellbaren Nasensteg sowie rutschfeste Bügelenden, die einen sicheren Sitz ohne Druckstellen gewährleisten. Die optimierte Scheibengeometrie unterstützt ein freies Sichtfeld und ermöglicht eine gleichmäßige Wahrnehmung im Arbeitsalltag. Zusätzlich verfügt die Brille über einen zuverlässigen UV400-Schutz.
Spezifikationen:
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Scheibentönung: klar
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Schutzfilter: UV400
• Ungefähre Abmessungen (L × B × H): 160 × 149 × 45 mm
• Gewicht: 23 g
• Rahmenfarben: schwarz, lime
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Bügelmaterial: Kunststoff
• Beschichtungseigenschaften: innen beschlagfrei; außen kratzfest sowie chemikalienbeständig
Normen:
• EN 166: Anforderungen an persönlichen Augenschutz und mechanische Festigkeit
• EN 170: Anforderungen an UV-Schutzfilter und Leistungsmerkmale von Filterscheiben
• Rahmenkennzeichnung: W 166 FT CE
• Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Eigenschaften:
Die uvex sportstyle Schutzbrille überzeugt durch ein sportliches Design und eine robuste Kunststofffassung, die sich flexibel an verschiedene Gesichtsformen anpasst. Die klare Polycarbonatscheibe sorgt für eine präzise Sicht und ist mit der uvex supravision excellence Beschichtung ausgestattet, die die Scheibe innen dauerhaft beschlagfrei hält und außen eine hohe Kratz- sowie Chemikalienbeständigkeit bietet.
Die uvex duo component Mehrkomponententechnologie erhöht den Komfort durch einen besonders weichen, verstellbaren Nasensteg sowie rutschfeste Bügelenden, die einen sicheren Sitz ohne Druckstellen gewährleisten. Die optimierte Scheibengeometrie unterstützt ein freies Sichtfeld und ermöglicht eine gleichmäßige Wahrnehmung im Arbeitsalltag. Zusätzlich verfügt die Brille über einen zuverlässigen UV400-Schutz.
Spezifikationen:
• Rahmenmaterial: Kunststoff
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Scheibentönung: klar
• Lichtdurchlässigkeit: 91 %
• Schutzfilter: UV400
• Ungefähre Abmessungen (L × B × H): 160 × 149 × 45 mm
• Gewicht: 23 g
• Rahmenfarben: schwarz, lime
• Beschichtung: uvex supravision excellence
• Bügelmaterial: Kunststoff
• Beschichtungseigenschaften: innen beschlagfrei; außen kratzfest sowie chemikalienbeständig
Normen:
• EN 166: Anforderungen an persönlichen Augenschutz und mechanische Festigkeit
• EN 170: Anforderungen an UV-Schutzfilter und Leistungsmerkmale von Filterscheiben
• Rahmenkennzeichnung: W 166 FT CE
• Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Stärken
• Erhöhter Komfort durch weichen, verstellbaren Nasensteg
• Beschlagfreie Sicht und hohe Kratzfestigkeit dank uvex supravision excellence
• Sicherer Halt durch rutschfeste Bügelenden
• Optimales Sichtfeld durch ergonomische Scheibengeometrie
• UV400-Schutz ideal für Arbeiten bei starker oder wechselnder Beleuchtung
• Beschlagfreie Sicht und hohe Kratzfestigkeit dank uvex supravision excellence
• Sicherer Halt durch rutschfeste Bügelenden
• Optimales Sichtfeld durch ergonomische Scheibengeometrie
• UV400-Schutz ideal für Arbeiten bei starker oder wechselnder Beleuchtung
Anwendungen
Diese Schutzbrille eignet sich für trockene und saubere Arbeitsumgebungen sowie Bereiche mit moderater Verschmutzung und mittlerer Luftfeuchtigkeit. Sie kann in Montagewerkstätten, Logistik- und Lagerbereichen, bei Wartungsarbeiten oder überall dort eingesetzt werden, wo ein zuverlässiger Schutz vor Partikeln und Spritzern mit geringer Energie erforderlich ist.
Besonders in der Fertigungsindustrie, Instandhaltung, Materialhandhabung, Lagerwirtschaft und beim Betrieb technischer Anlagen unterstützt die Kombination aus freiem Sichtfeld und hohem Tragekomfort einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf.
Besonders in der Fertigungsindustrie, Instandhaltung, Materialhandhabung, Lagerwirtschaft und beim Betrieb technischer Anlagen unterstützt die Kombination aus freiem Sichtfeld und hohem Tragekomfort einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen