Referenzen
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:1741537
Hersteller:74000080000-M
EAN:8718472591828

Produktdetails : 08B-1 LAMBDA Rollenkette-Einfach Lambda Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 08b-1 |
| Gewicht | 0,698 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,27 € exkl. MwSt.
/ 0,1
8,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen