16B-2 HASPEL 25M (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (Haspel) - Mecaline
BS Duplex Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:16B2-25M
Rubix:3050145
EAN:3660338437519

Produktdetails : 16B-2 HASPEL 25M (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (Haspel) - Mecaline
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 16b-2 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 25000 m |
| Bolzenlänge | 68,6 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 20,9 mm |
| Laschendicke | 3,24 mm |
| Bruchkraft min. | 106 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std