20B-1 GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen MECALINE
BS gerade Seite Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:884389
Mecaline:C20B1SPL-MTR
Rubix:2267517
Hersteller:886842
EAN:3660338402296

Produktdetails : 20B-1 GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten bestehen aus Kohlenstoffstahl.(Außer Edelstahlkette) Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitriert.
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 20b-1 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Innere Breite min. | 19,56 mm |
| Kettenlänge | 2500 m |
| Bolzenlänge | 44 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 10,19 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 26 mm |
| Laschendicke | 3,6 mm |
| Bruchkraft min. | 95 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,90 € exkl. MwSt.
/ Meter
29,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort