06B-1 HASPEL 50M (MECALINE) Rollenkette-Einfach (Haspel) - Mecaline

BS Simplex Rollenkette

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:06B1-50M
Rubix:3172368
Hersteller:884962
EAN:3660338382727
06B-1 HASPEL 50M (MECALINE) Rollenkette-Einfach (Haspel) - Mecaline

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 06B-1 HASPEL 50M (MECALINE) Rollenkette-Einfach (Haspel) - Mecaline


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Rollenkette-Einfach (Haspel) - Mecaline

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Kette06b-1
Rollendurchmesser6,35 mm
Innere Breite min.5,72 mm
Kettenlänge5000 m
Bolzenlänge13,5 mm
Kettenbolzen-Durchmesser3,28 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe8,2 mm
Laschendicke1 mm
Bruchkraft min.8,9 kN
0,37 exkl. MwSt.
/ 0,1
0,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std