Referenzen
Mecaline:05B1-MTR
Rubix:2267477
Hersteller:886826
EAN:3660338402135

Produktdetails : 05B-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 05b-1 |
| Rollendurchmesser | 5 mm |
| Innere Breite min. | 3 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Bolzenlänge | 8,7 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 2,31 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 7,1 mm |
| Bruchkraft min. | 4,4 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std