10B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE
BS Simplex-Rollenkette, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:10B1SS-MTR
Rubix:2267381
Hersteller:886797
EAN:3660338401848

Produktdetails : 10B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 10b-1 |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzenlänge | 20,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,08 mm |
| Art der Platte | standard |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Laschendicke | 1,65 mm |
| Bruchkraft min. | 13,3 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,46 € exkl. MwSt.
/ Meter
29,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
