16B-1 21MM GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen (Gr. 21) MECALINE

BS gerade Seite Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C16B1-21-SPL-MTR
Rubix:2267505
Hersteller:886838
EAN:3660338402258
16B-1 21MM GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen (Gr. 21) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 21MM GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen (Gr. 21) MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten bestehen aus Kohlenstoffstahl.(Außer Edelstahlkette) Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitriert.
Gerade Kette 16B (25,40 mm)(Plattenhöhe 21 mm) Simplex, geliefert in 5 Meter Länge (verpackt)

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Rollendurchmesser15,88 mm
Innere Breite min.17,02 mm
Kettenlänge5000 m
Bolzenlänge36,7 mm
Kettenbolzen-Durchmesser8,28 mm
Art der Plattegerade
Laschenhöhe20,9 mm
Laschendicke3,2 mm
Bruchkraft min.60 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,96 exkl. MwSt.
/ Meter
18,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen