12B-1 GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen MECALINE

BS gerade Seite Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:884368
Mecaline:C12B1SPL-MTR
Rubix:2267496
Hersteller:886835
EAN:3660338402227
12B-1 GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 GL (MECALINE) Rollenkette-Einfach mit geraden Laschen MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten bestehen aus Kohlenstoffstahl.(Außer Edelstahlkette) Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitriert.

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Ketten und -Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 m
Bolzenlänge23,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Art der Plattegerade
Laschenhöhe16 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.28,9 kN
0,78 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std