16B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

BS Duplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:856155
Mecaline:16B2-MTR
Rubix:2267331
Hersteller:886787
EAN:3660338401749
16B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Kette16b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Kette16b-2
Rollendurchmesser15,88 mm
Innere Breite min.17,02 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge68,6 mm
Kettenbolzen-Durchmesser8,28 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe20,9 mm
Laschendicke3,24 mm
Bruchkraft min.106 kN
2,97 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std