08B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE


BS Simplex-Rollenkette, Edelstahl

Referenzen
mecaline:08B1SS-MTR
rubix:2267380
hersteller:886796
ean:3660338401831
08B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
ProfilSimplex (1)
ISO-Code08B-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 SS (MECALINE) Rollenkette-Einfach (VA) MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
ProfilSimplex (1)
ISO-Code08B-1
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Kettenlänge5000 m
WerkstoffEdelstahl
Bolzenlänge18,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Laschenhöhe11,8 mm
Laschendicke1,65 mm
Bruchkraft min.10,7 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 exkl. MwSt.
/ 0,1
3,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std