12B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE

BS Triplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:875365
Mecaline:12B3-MTR
Rubix:2267372
Hersteller:886793
EAN:3660338401800
12B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Kette12b-3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 (MECALINE) Rollenkette-Dreifach MECALINE


Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), die die Abmessungseigenschaften vorgeben. Sie sind auf die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt. Die Platten sind kernbehandelt (42 bis 46 HRC), die Stifte sind carbonitridiert.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Kette12b-3
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 m
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge62,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Art der Plattestandard
Laschenhöhe16 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.86,7 kN
2,39 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std