Referenzen
Gedore:8340-200 JL
Rubix:1245350
Hersteller:2541300
EAN:4010886899755




Technische Zusammenfassung
| Schnittleistung | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Produktdetails : 8340-200 JL Bolzenschneider, 2-Komponentengriff
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition, Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung, Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis, Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC), Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 389 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 6 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewicht | 389 g |
| Griff | 2-komponenten-handgriffe (jl), kunststoff |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage