Referenzen
Rubix-DE:56750760, 9571190760
Rubix:1039142
Hersteller:9571190760

Produktdetails : 9571190760 Bolzenabschneider 760mm
Bolzenschneider
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen, zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Angeschmiedeter Anschlag besonders schlagdämpfend. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 760 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
