Referenzen
Facom:997A.20
Rubix:3669726
EAN:3148516734419



Produktdetails : 997A.20 Mini-Bolzenschneider 210 mm
Kompakt und dennoch leistungsstark ermöglicht dieser Mini-Bolzenschneider präzise Schnitte an Drähten, Metallbefestigungen und anderen Metallteilen. Für eine lange Lebensdauer konzipiert, profitiert das Werkzeug von der lebenslangen Facom Austauschgarantie.
Eigenschaften:
Der Mini-Bolzenschneider von Facom eignet sich zum Schneiden von harten und mittelharten Metalldrähten, Pianodraht, Bolzen, Nieten, Splinten oder Nägeln. Die geschmiedeten und gehärteten Schneiden gewährleisten eine hohe Langlebigkeit sowie eine Widerstandsfähigkeit, die den beim Schneiden auftretenden mechanischen Belastungen gerecht wird. Die ergonomisch geformten Griffe aus gehärtetem Stahl sorgen für eine komfortable Handhabung und eine optimale Kraftübertragung. Der einstellbare Stoßdämpferanschlag reduziert die Belastung der Schneiden am Ende des Schneidvorgangs. Darüber hinaus verfügt das Werkzeug über eine Öffnungsfeder zur Verbesserung des Bedienkomforts sowie über ein Verriegelungssystem in geschlossener Position für eine sichere Aufbewahrung. Die phosphatierte Oberfläche der Schneiden und die lackierten Griffe schützen das Werkzeug zusätzlich vor äußeren Einflüssen, insbesondere vor Korrosion und Oxidation.
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 0,275 kg
• Gesamtlänge (L): 210,00 mm
• Kopflänge (A): 54,50 mm
• Kopfbreite (B): 40,00 mm
• Kopfdicke (E): 4,50 mm
• Maximale Breite – Werkzeug geschlossen (L1): 57,00 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø max. 2 mm bei 200 kg/mm²
• Schneidleistung weicher Draht: Ø max. 4 mm bei 60 kg/mm²
• Garantie: Lebenslange Austauschgarantie
Eigenschaften:
Der Mini-Bolzenschneider von Facom eignet sich zum Schneiden von harten und mittelharten Metalldrähten, Pianodraht, Bolzen, Nieten, Splinten oder Nägeln. Die geschmiedeten und gehärteten Schneiden gewährleisten eine hohe Langlebigkeit sowie eine Widerstandsfähigkeit, die den beim Schneiden auftretenden mechanischen Belastungen gerecht wird. Die ergonomisch geformten Griffe aus gehärtetem Stahl sorgen für eine komfortable Handhabung und eine optimale Kraftübertragung. Der einstellbare Stoßdämpferanschlag reduziert die Belastung der Schneiden am Ende des Schneidvorgangs. Darüber hinaus verfügt das Werkzeug über eine Öffnungsfeder zur Verbesserung des Bedienkomforts sowie über ein Verriegelungssystem in geschlossener Position für eine sichere Aufbewahrung. Die phosphatierte Oberfläche der Schneiden und die lackierten Griffe schützen das Werkzeug zusätzlich vor äußeren Einflüssen, insbesondere vor Korrosion und Oxidation.
Spezifikationen:
• Nettogewicht: 0,275 kg
• Gesamtlänge (L): 210,00 mm
• Kopflänge (A): 54,50 mm
• Kopfbreite (B): 40,00 mm
• Kopfdicke (E): 4,50 mm
• Maximale Breite – Werkzeug geschlossen (L1): 57,00 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø max. 2 mm bei 200 kg/mm²
• Schneidleistung weicher Draht: Ø max. 4 mm bei 60 kg/mm²
• Garantie: Lebenslange Austauschgarantie
Stärken
• Kompaktes Format für einfachen Zugang zu engen Bereichen und einen bequemen Transport des Werkzeugs
• Geschmiedete und gehärtete Schneiden für eine erhöhte Verschleißfestigkeit
• Stoßdämpferanschlag zur Reduzierung mechanischer Belastungen auf die Schneiden
• Öffnungsfeder für einen schnelleren Arbeitsablauf
• Verriegelungssystem für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeugs
• Schutzbeschichtung für eine hohe Beständigkeit in typischen Arbeitsumgebungen
• Lebenslange Austauschgarantie
• Geschmiedete und gehärtete Schneiden für eine erhöhte Verschleißfestigkeit
• Stoßdämpferanschlag zur Reduzierung mechanischer Belastungen auf die Schneiden
• Öffnungsfeder für einen schnelleren Arbeitsablauf
• Verriegelungssystem für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeugs
• Schutzbeschichtung für eine hohe Beständigkeit in typischen Arbeitsumgebungen
• Lebenslange Austauschgarantie
Anwendungen
Dieser kompakte Bolzenschneider eignet sich für Wartungs-, Montage- und Demontagearbeiten, bei denen Metallteile mit kleinem Durchmesser geschnitten werden müssen. Dank seines kompakten Formats ist er besonders für Arbeiten auf engem Raum geeignet, beispielsweise in Schaltschränken, Metallkonstruktionen oder elektrischen Anlagen.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Industrielle und elektromechanische Instandhaltung: Schneiden von Verbindungsdrähten, Steuerkabeln oder Metallbefestigungen bei schnellen Demontagearbeiten
• Schlosserei und Sicherheitstechnik: Durchtrennen von Diebstahlschutzkabeln, Plombendrähten oder Sicherungssplinten bei Einsätzen
• Automobil- und Luftfahrtindustrie: Entfernen von Nieten, Splinten oder Sicherungsdrähten in beengten Bereichen
• Bauwesen und Gebäudeinstallationstechnik: Schneiden von Armierungsdraht, Verstärkungselementen oder Metallbefestigungen bei Installations- und Renovierungsarbeiten
Typische Einsatzbereiche sind:
• Industrielle und elektromechanische Instandhaltung: Schneiden von Verbindungsdrähten, Steuerkabeln oder Metallbefestigungen bei schnellen Demontagearbeiten
• Schlosserei und Sicherheitstechnik: Durchtrennen von Diebstahlschutzkabeln, Plombendrähten oder Sicherungssplinten bei Einsätzen
• Automobil- und Luftfahrtindustrie: Entfernen von Nieten, Splinten oder Sicherungsdrähten in beengten Bereichen
• Bauwesen und Gebäudeinstallationstechnik: Schneiden von Armierungsdraht, Verstärkungselementen oder Metallbefestigungen bei Installations- und Renovierungsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x65x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 283 g |
| Schnittleistung | 4 mm |
| Länge | 210 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gewicht | 275 g |
| Griff | metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage