886164 Bolzenschneider Kompakt 190mm - mit 2-Griff

Mini-Bolzenschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:886164
Rubix:3240314
EAN:3660338396236
886164 Bolzenschneider Kompakt 190mm - mit 2-Griff

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung4,4 mm
Länge190 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886164 Bolzenschneider Kompakt 190mm - mit 2-Griff


Kompaktes Schneidwerkzeug.
Speziell entwickelt, um den Schneidaufwand im Vergleich zum entsprechenden Standardprodukt um 25 % zu reduzieren. Griffe mit Dreimaterialummantelung, um ergonomische und komfortable Anforderungen für den täglichen und/oder wiederholten Gebrauch zu erfüllen.

Schneidkapazität = Mittelharter Draht: 4,4mm Durchmesser - Harter Draht: 3,2mm Durchmesser - Klavierdraht: 3,0mm Durchmesser

Mini-Bolzenschneider

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung4,4 mm
Länge190 mm
Werkstoffstahl
Gewicht310 g
196,50 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
233,84 € inkl. MwSt.